Wibe - Midtkonsoll B35, 320-422mm, Wibe, ELZ, el-forsinket - 1149120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 290 mm
Høyde - 161 mm
Modell / utførelse - Klemskinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Defem Nettrenner
EAN/GTIN
7332227011204
Elnummer
1361120
Leverandørens varenummer
1149120
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
290 mm
Høyde:
161 mm
Modell / utførelse:
Klemskinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Bredde:
49 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
320...422 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


