Wibe - MMS-ST 7,5X70 FZB BETONGSKRUE - 781563

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 70 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677815630
Elnummer
1357171
Leverandørens varenummer
781563
Typebeskrivelse
1357171
Lengde:
70 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Min. borehullsdybde:
55 mm
Fastnøkkelbredde:
10 mm


