Wibe - MONTASJEPLATE 61, 300MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 310 mm
Platebredde - 300 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677324927
Elnummer
1356913
Leverandørens varenummer
732492
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse
Horisontal
Platehøyde
310 mm
Platebredde
300 mm
Type feste
Skrufeste
Materiale
Stål
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Montasjeplate 61 for kabelstiger stål....