Wibe - MONTASJERENNE W4/15, 150MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 3M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 15 mm
Bredde - 150 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Materialtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677872305
Elnummer
1378703
Leverandørens varenummer
787230
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Høyde
15 mm
Bredde
150 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse
1 mm
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
2250 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Nei
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Ja
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Montasjerenne W4 stål...