Wibe - MONTASJERENNE W4, 300MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 1.96M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 15 mm
Bredde - 300 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Materialtykkelse - 1,25 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677366392
Elnummer
1378706
Leverandørens varenummer
736639
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Høyde
15 mm
Bredde
300 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse
1,25 mm
Lengde
1960 mm
Nyttbart tverrsnitt
4500 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Nei
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Ja
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Montasjerenne W4 stål...