Wibe - NB130 90 GR BØY 300 AL - 701149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Flat profil
Egnet for vangehøyde - 84 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410014416454
Elnummer
1373703
Leverandørens varenummer
701149
Typebeskrivelse
1373703
Antall undertrøyer lange:
Flat profil
Egnet for vangehøyde:
84 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
0


