Wibe - Nettrenne 120/110mm, Wibe, ELZ, el-forsinket 2,5m, ø5 tråd - 1149104

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Nettrenne 120/110mm, Wibe, ELZ, el-forsinket 2,5m, ø5 tråd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 120 mm

  • Høyde - 110 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227011044

Elnummer

1361422

Leverandørens varenummer

1149104

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Profilform:

U-form

Bredde:

120 mm

Høyde:

110 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

11000 mm²

Klar høyde:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Farge:

Andre

Nettrenne 120/110mm, Wibe, ELZ, el-forsinket 2,5m, ø5 tråd