Wibe - Nettrenne 120/60mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m, ø5 tråd - 1149201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 120 mm
Høyde - 60 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012010
Elnummer
1361201
Leverandørens varenummer
1149201
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Profilform:
U-form
Bredde:
120 mm
Høyde:
60 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
6000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
Nettrenne 120/60mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m, ø5 tråd


