Wibe - Nettrenne 320/60mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m, ø5 tråd - 1149203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 320 mm
Høyde - 60 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012034
Elnummer
1361203
Leverandørens varenummer
1149203
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Profilform:
U-form
Bredde:
320 mm
Høyde:
60 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
18000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
Nettrenne 320/60mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m, ø5 tråd