Wibe - Nettrenne 320/60mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m, ø5 tråd - 1149303

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Nettrenne 320/60mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m, ø5 tråd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 320 mm

  • Høyde - 60 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227013031

Elnummer

1361303

Leverandørens varenummer

1149303

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Profilform:

U-form

Bredde:

320 mm

Høyde:

60 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

18000 mm²

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Nettrenne 320/60mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m, ø5 tråd