Wibe - Nettrenne 422/110-ø5/6 L=2,5m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 422 mm
Høyde - 110 mm
Integrert skillevegg - Uten
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012072
Elnummer
1361432
Leverandørens varenummer
1149207
Typebeskrivelse
1361432
Profilform
U-form
Bredde
422 mm
Høyde
110 mm
Integrert skillevegg
Uten
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Lengde
2500 mm
Nyttbart tverrsnitt
95787500 mm²
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Farge
Andre
Nettrenne 422/110mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m, ø5/6 tråd