Wibe - Nettrenne 522/60mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m, ø5/6 tråd
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 522 mm
Høyde - 60 mm
Integrert skillevegg - Uten
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677887972
Elnummer
1361315
Leverandørens varenummer
1149315
Typebeskrivelse
1361315
Profilform
U-form
Bredde
522 mm
Høyde
60 mm
Integrert skillevegg
Uten
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Lengde
2500 mm
Nyttbart tverrsnitt
30000 mm²
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
Farge
Andre
Nettrenne 522/60mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m, ø5/6 tråd