Wibe - Nettrenne mini B30 2m FZV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Høyde - 24 mm
Integrert skillevegg - Uten
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012126
Elnummer
1361212
Leverandørens varenummer
1149212
Typebeskrivelse
1361212
Bredde
30 mm
Høyde
24 mm
Integrert skillevegg
Uten
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Lengde
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt
875000 mm²
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Farge
Andre
Nettrenne mini B30, 30/24mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2m