Wibe - Nettrenne mini B30, 30/24mm, Wibe, SF, syrefast, 2m - 1149312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - C-form
Bredde - 30 mm
Høyde - 24 mm
Lengde - 2000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7332227013123
Elnummer
1361312
Leverandørens varenummer
1149312
Typebeskrivelse
1361312
Profilform:
C-form
Bredde:
30 mm
Høyde:
24 mm
Lengde:
2000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
875000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre


