Wibe - Nettrenne mini B30-I 2m ELZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 60 mm
Høyde - 6 mm
Integrert skillevegg - Uten
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227011112
Elnummer
1361111
Leverandørens varenummer
1149111
Typebeskrivelse
1361111
Bredde
60 mm
Høyde
6 mm
Integrert skillevegg
Uten
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Lengde
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt
600000 mm²
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge
Andre
Nettrenne mini B30-I, 60/6mm, Wibe, elz, el-forsinket, 2m