Wibe - Nettrenne - U-formet - stål, el-forsinket - 75x4/55 - Wibe - 1149100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 75 mm
Høyde - 55 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Defem Nettrenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332227011006
Elnummer
1361100
Leverandørens varenummer
1149100
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Profilform:
U-form
Bredde:
75 mm
Høyde:
55 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
3245 mm²
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre


