Wibe - NH160 KABELSTIGE 6M 600 H AL - 701136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type trinn - Profil, ikke hullet
Høyde - 85 mm
Bredde - 624 mm
Lengde - 6000 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
6410014416171
Elnummer
1373626
Leverandørens varenummer
701136
Typebeskrivelse
1373626
Type trinn:
Profil, ikke hullet
Høyde:
85 mm
Bredde:
624 mm
Lengde:
6000 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Trinnfeste:
Sveist
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


