Wibe - NHV01 AVVINKL.LEDD VERTIKALT - 701245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Egnet for gitterrenne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410014417062
Elnummer
1374212
Leverandørens varenummer
701245
Typebeskrivelse
1374212
Modell / utførelse:
Langsgående og vinkelforbindelser
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...600 mm
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


