Wibe - NJP04 SKJØTELASK S4 380MM AL - 701064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Egnet for gitterrenne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410014415617
Elnummer
1373802
Leverandørens varenummer
701064
Typebeskrivelse
1373802
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...600 mm
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


