Wibe - NSC40 BÆREJ. 400 FOR NSR12 AL - 701057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 450 mm
Høyde - 20 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410014415426
Elnummer
1373884
Leverandørens varenummer
701057
Typebeskrivelse
1373884
Lengde:
450 mm
Høyde:
20 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
60 mm
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


