Wibe - NSF46 VEGGKONSOLL 600 4KN - 582778
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 657 mm
Høyde - 182 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410014405809
Elnummer
1374246
Leverandørens varenummer
582778
Typebeskrivelse
1374246
Lengde:
657 mm
Høyde:
182 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


