Wibe - NT140 T-AVGRENING 400 AL - 701160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Flat profil
Kabelstige høyde - 84 mm
Kabelstige bredde - 400 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410014416591
Elnummer
1373764
Leverandørens varenummer
701160
Typebeskrivelse
1373764
Antall undertrøyer lange:
Flat profil
Kabelstige høyde:
84 mm
Kabelstige bredde:
400 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type trinn:
Profil, ikke hullet
RAL-nummer:
0


