Wibe - OVERGANGSBOLT 29, 500MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 705396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 535 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677053964
Elnummer
1357650
Leverandørens varenummer
705396
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
535 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestigning:
1,5 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Helgjenget:
nei


