Wibe - PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2970 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677163076
Elnummer
1358541
Leverandørens varenummer
716307
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
2970 mm
Profilform
C-profil
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde
48 mm
Høyde
55 mm
Slissebredde
22 mm
Materialtykkelse
2 mm
Modell / utførelse
Dobbeltprofil
Type perforering
Rygg, hullet
Hulldiameter
25 mm
Med tanning
Nei
Avbrytbar
Nei
Nyttelastkapasitet
0 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Pendel-/ankerskinne for kabelstiger stål....