Wibe - PENDEL- / ANKERSKINNE 24/20FS, 6M, WIBE, FZV, VARMFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 5940 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677090310
Elnummer
1356574
Leverandørens varenummer
709031
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
5940 mm
Profilform
C-profil
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Bredde
48 mm
Høyde
106 mm
Slissebredde
22 mm
Materialtykkelse
2 mm
Modell / utførelse
Dobbeltprofil
Type perforering
Rygg, hullet
Hulldiameter
25 mm
Med tanning
Nei
Avbrytbar
Nei
Nyttelastkapasitet
0 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
RAL-nummer
0
Pendel-/ankerskinne for kabelstiger stål....