Wibe - PENDEL-/ANKERSKINNE 24/34, 3M, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 721102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2970 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
Produktserie
Wibe Kabelstiger
EAN/GTIN
7321677211029
Elnummer
1356561
Leverandørens varenummer
721102
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
2970 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
42 mm
Høyde:
16 mm
Slissebredde:
25 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
2,17 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0,36 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
1,03 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0,39 cm³
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
0


