Wibe - PENDEL-/ANKERSKINNE 24/34, 3M, WIBE, SF, SYREFAST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2970 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255795
Elnummer
1356585
Leverandørens varenummer
725579
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
2970 mm
Profilform
C-profil
Materiale
Rustfritt stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
Bredde
42 mm
Høyde
16 mm
Slissebredde
25 mm
Materialtykkelse
1 mm
Modell / utførelse
Enkeltprofil
Type perforering
Rygg, hullet
Hulldiameter
9 mm
Med tanning
Nei
Avbrytbar
Nei
Nyttelastkapasitet
0 kN
Overflate moment av treghet ly
0 cm4
Overflate moment av treghet lz
0 cm4
Lengdenedbøying (Wy)
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz)
0 cm³
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
RAL-nummer
0
Pendel-/ankerskinne for kabelstiger stål....