Wibe - PENDEL- / ANKERSKINNE 24/48, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2970 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677163069
Elnummer
1358512
Leverandørens varenummer
716306
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
2970 mm
Profilform
C-profil
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde
48 mm
Høyde
26 mm
Slissebredde
22 mm
Materialtykkelse
2 mm
Modell / utførelse
Enkeltprofil
Type perforering
Rygg, hullet
Hulldiameter
25 mm
Med tanning
Nei
Avbrytbar
Nei
Nyttelastkapasitet
0 kN
Overflate moment av treghet ly
7,93 cm4
Overflate moment av treghet lz
2,23 cm4
Lengdenedbøying (Wy)
3,3 cm³
Lengdenedbøying (Wz)
1,52 cm³
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Pendel-/ankerskinne for kabelstiger stål....