Wibe - PENDEL- / ANKERSKINNE 24/48, 6M, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 5940 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677317219
Elnummer
1356593
Leverandørens varenummer
731721
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde
5940 mm
Profilform
C-profil
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Bredde
48 mm
Høyde
26 mm
Slissebredde
22 mm
Materialtykkelse
2 mm
Modell / utførelse
Enkeltprofil
Type perforering
Rygg, hullet
Hulldiameter
25 mm
Med tanning
Nei
Avbrytbar
Nei
Nyttelastkapasitet
0 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
RAL-nummer
0
Pendel-/ankerskinne for kabelstiger stål....