Wibe - Pendel- / ankerskinne 24/48mm, Wibe, FZS, sendzimirforsinket, 3m - 731717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2970 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7321677317172
Elnummer
1356592
Leverandørens varenummer
731717
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
2970 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
48 mm
Høyde:
26 mm
Slissebredde:
22 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
25 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
7,93 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
2,23 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
3,3 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
1,52 cm³
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
0


