Wibe - Pendel tak /gulv 1000mm FZV varmgalvanisert , korrosjonsklasse C4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Profilbredde - 50 mm
Profilhøyde - 155 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911507
Elnummer
1361028
Leverandørens varenummer
CSU795337
Typebeskrivelse
1361028
Lengde
1000 mm
Profilbredde
50 mm
Profilhøyde
155 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Modell / utførelse
C-profil
Nyttelastkapasitet
17,5 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
RAL-nummer
0
Pendel tak /gulv 1000mm FZV varmgalvanisert , korrosjonsklasse C4