Wibe - Pendelbolt W76 M10 FZB 2m - 716792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677167920
Elnummer
1357958
Leverandørens varenummer
716792
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
2000 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestigning:
0,394 mm
Gjengestag W76, M10, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket, 2M


