Wibe - Pendelbolt W76 M10 FZB 3m - 716793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677167937
Elnummer
1357959
Leverandørens varenummer
716793
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
3000 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestigning:
0,394 mm


