Wibe - PENDELSKINNE W32, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 3M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677346202
Elnummer
1356358
Leverandørens varenummer
734620
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde
3000 mm
Profilform
C-profil
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
Bredde
20 mm
Høyde
20 mm
Slissebredde
20 mm
Materialtykkelse
1,5 mm
Modell / utførelse
Enkeltprofil
Type perforering
Rygg, hullet
Hulldiameter
8,5 mm
Med tanning
Nei
Avbrytbar
Nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Pendelskinne W32 for W1/W3/W70....