Wibe - PERFORERT RENNE W3/40, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 1.96M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 200 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Materialtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677366897
Elnummer
1361011
Leverandørens varenummer
736689
Typebeskrivelse
1361011
Høyde
40 mm
Bredde
200 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Materialtykkelse
1 mm
Lengde
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt
8000 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Ja
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Kabelrenne i sendzimir forsinket FZS utførelse , korrosjonsklasse C2 ,Lengde 1960mm vangehøyde 40mm.Egnet til feks montasje på for eksempel maskiner, hull i rennens sidekanter er 5,8mm gjør at skjøtene kan låses ved bruk av skruesats W38P eller låseplugg W41
Hullmønster i bunn og sider passer de fleste festemetoder.
Kan leveres i andre lengder og evt farger på forespørsel.