Wibe Group - Perforert renne W3/40-500 1,96m FZS - 736692

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Perforert renne W3/40-500 1,96m FZS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Materialtykkelse - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677366927

Elnummer

1361014

Leverandørens varenummer

736692

Typebeskrivelse

1361014

Høyde:

40 mm

Bredde:

500 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1,5 mm

Lengde:

1960 mm

Nyttbart tverrsnitt:

20000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Kabelrenne i sendzimir forsinket FZS utførelse , korrosjonsklasse C2 ,Lengde 1960mm vangehøyde 40mm.Egnet til feks montasje på for eksempel maskiner, hull i rennens sidekanter er 5,8mm gjør at skjøtene kan låses ved bruk av skruesats W38P eller låseplugg W41
Hullmønster i bunn og sider passer de fleste festemetoder.
Kan leveres i andre lengder og evt farger på forespørsel.