Wibe - RØRPENDELKONSOLL W80, 40MM, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 0 N
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290567
Elnummer
1377934
Leverandørens varenummer
729056
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


