Wibe - Radiusbegrenser B67/522 FZV - 1149447
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Med plugg - Ja
Halogenfri - Ja
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014472
Elnummer
1361243
Leverandørens varenummer
1149447
Typebeskrivelse
1361243
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med plugg:
Ja
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Radiusbegrenser B67, 522mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


