Wibe - RadiusbegrenserB34/622 SF - 1149536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Med plugg - Ja
Halogenfri - Ja
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Defem Nettrenner
EAN/GTIN
7332227015363
Elnummer
1361339
Leverandørens varenummer
1149536
Typebeskrivelse
1361339
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med plugg:
Ja
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Radiusbegrenser B34, 622mm, Wibe, SF, syrefast


