Wibe - Renne W1/60-200 2m FZS. 60mm vangehøyde
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 200 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Materialtykkelse - 1,25 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677820016
Elnummer
1351107
Leverandørens varenummer
782001
Typebeskrivelse
1351107
Høyde
60 mm
Bredde
200 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Materialtykkelse
1,25 mm
Lengde
2000 mm
Nyttbart tverrsnitt
12000 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Nei
Montasjehull i bunnen
Nei
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
W1/60-200 2m FZS. 60mm vangehøyde