Utgått

Wibe - SKJØT FOR LOKK W5, 300MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 714713

Schneider Electric
KopierKopier
Wibe - SKJØT FOR LOKK W5, 300MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677147137

Elnummer

1358583

Leverandørens varenummer

714713

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Bredde:

300 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

Rustfritt stål, beiset:

nei

RAL-nummer:

9010

Skjøt til lokk for kabelstige stål....