Wibe - SKJØT W7, 500MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - Nei
Leddforbindelse, vertikal - Nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677209903
Elnummer
1377055
Leverandørens varenummer
720990
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal
Nei
Leddforbindelse, vertikal
Nei
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Forbindelsestype
Skjøtestykke med skruer
Egnet for gitterrenne
Nei
Egnet for kabelstige
Nei
Egnet for kabelrenne
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde
500...500 mm
Passer for gitterrenne tråd
40...40 mm
Lengde
300 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
RAL-nummer
0
Skjøt W7-500-600 for W1/W3....