Wibe - Skjøtebeslag B1, Wibe, FZV, varmforsinket, uten bolt - 1149254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012546
Elnummer
1361254
Leverandørens varenummer
1149254
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
53...622 mm
Passer for gitterrenne tråd:
45...110 mm
Lengde:
80 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


