Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Wibe - Skjøtebeslag B2, uten bolt, Wibe, ELZ, el-forsinket - 1149155

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - Skjøtebeslag B2, uten bolt, Wibe, ELZ, el-forsinket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7332227011556

Elnummer

1361155

Leverandørens varenummer

1149155

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

53...622 mm

Passer for gitterrenne tråd:

45...110 mm

Lengde:

35 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Skjøtebeslag B2, u/bolt, Wibe, ELZ, el-forsinket

Wibe

Et Wibe-produkt

Oppdag Wibe-serien