Wibe - Skjøtebeslag B2, Wibe, uten bolt, SF, syrefast - 1149355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Andre
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Defem Nettrenner
EAN/GTIN
7332227013550
Elnummer
1361355
Leverandørens varenummer
1149355
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
53...622 mm
Passer for gitterrenne tråd:
45...110 mm
Lengde:
35 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
RAL-nummer:
0


