Wibe - SKRUESATS 22S, 8X16MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 713694
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 16 mm
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengestørrelse i tommer - 5/16"
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677136940
Elnummer
1356535
Leverandørens varenummer
713694
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
16 mm
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengestørrelse i tommer:
5/16"
Antall gjenger pr. tomme:
0
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
skruesats 22S, 8X16mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket


