Wibe - SKRUESATS 2S, 8X40MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 715735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 40 mm
Materialkvalitet - 4.6 (stål)
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7321677157358
Elnummer
1356531
Leverandørens varenummer
715735
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
40 mm
Materialkvalitet:
4.6 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Antall gjenger pr. tomme:
0
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
skruesats 2S, 8X40mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket


