Wibe - Skruesats B13, M6x25mm, Wibe, SF, syrefast (1 pose av 50stk) - 1149384
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde til underkant hode - 25 mm
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013840
Elnummer
1361384
Leverandørens varenummer
1149384
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale:
Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde til underkant hode:
25 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Helgjenget:
nei
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Gjengestigning:
1 mm
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Et Wibe-produkt
Oppdag Wibe-serien


