Wibe - SKRUESATS M12, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4 STK - 706415

Wibe Group
KopierKopier
Wibe - SKRUESATS M12, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 4 STK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Lengde til underkant hode - 25 mm

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677064151

Elnummer

1357801

Leverandørens varenummer

706415

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Materiale:

Stål

Gjengemål metrisk (M.).:

12

Lengde til underkant hode:

25 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengestørrelse i tommer:

1/2"

Helgjenget:

Ja

Fastnøkkelbredde:

0 mm

Gjengestigning:

1,75 mm

Gjengetype:

Metrisk

Med mutter:

Ja

Med underlagsskive:

nei

skruesats M12 for forsterket kabelstige stål....