Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe - SKRUESATS W34, 6X12MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 718473

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Sylinderhode

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Lengde til underkant hode - 12 mm

  • Sportype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677184736

Elnummer

1357992

Leverandørens varenummer

718473

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Materiale:

Stål

Hodeform:

Sylinderhode

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Lengde til underkant hode:

12 mm

Sportype:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Antall gjenger pr. tomme:

0

Gjengetype:

Metrisk

Med mutter:

Ja

skruesats W34, 6X12mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket